100C80
Pignon d’alésage en stock – 100 / 1-1/4 po, moyeu en C, 80 dents, 1.3750 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166054
N° MFR100C80
Prix1,465.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 100 / 1-1/4 po, moyeu en C, 80 dents, 1.3750 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166054
N° MFR100C80
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
Prix1,465.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
100C80 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Nombre de dents
    80
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Gamme d’alésages
    1.5000 à 5.2500 po
  • Type de concentrateur
    C
  • Diamètre du pas
    31.8390 po
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Numéro CUP du fabricant
    097039317377
  • CUP_NON
    097039317377
  • Poids
    180.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues