100C90

Martin
100C90

Pignon B soudé - Enfoui à la taille - moyeu C, 90 dents, 1.5000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166060
N° MFR100C90
Prix2,633.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
100C90

Pignon B soudé - Enfoui à la taille - moyeu C, 90 dents, 1.5000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166060
N° MFR100C90
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
Prix2,633.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
100C90 ROULEAU SPK C
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    C
  • Nombre de dents
    90
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Gamme d’alésages
    1.5000 à 5.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.7500 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Numéro de chaîne
    100
  • Type de concentrateur
    C
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre extérieur
    36.545 po
  • Diamètre de l’étrier
    35.0671 po
  • Diamètre du pas
    35.8171 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.2500 po
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    36.55 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    36.55 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950023885
  • CUP_NON
    697950023885
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    170.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues