Aperçu
- Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
- L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
- Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
- Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
- Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents9
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.2500 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurB
- Diamètre du moyeu3.3750 po
- Diamètre extérieur5.0200 po
- Diamètre du pas4.3860 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.7500 po
- Largeur de la dent0.9240 po
- Numéro de catalogue du fabricant1124338
- Numéro CUP du fabricant662289250837
- CUP_NON662289250837
- Catalogue du fabricant
- Poids5.88 lb