Aperçu
- Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette. Fabriqué avec un alésage minimal, sans porte-clés ni vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents10
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages1.3750 à 2.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.2500 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de concentrateurB
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu3.7500 po
- Projection du concentrateur1.3281 po
- Diamètre extérieur5.5200 po
- Diamètre du pas4.8540 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.2500 po
- Largeur de la dent0.924 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant120B10
- Numéro CUP du fabricant662289180868
- CUP_NON662289180868
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids7.33 lb