Aperçu
- Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents11
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages1.3750 à 2.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1250 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de concentrateurB
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu3.5625 po
- Projection du concentrateur1.2031 po
- Diamètre extérieur6.0100 po
- Diamètre du pas5.3240 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.3750 po
- Largeur de la dent0.924 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant120B11
- Numéro CUP du fabricant662289230891
- CUP_NON662289230891
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids7.83 lb