Motion
120B12
Pignon à alésage droit - 120 / 1-1/2 po, dent : 12, 1.3750 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00166094
N° MFR120B12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à alésage droit - 120 / 1-1/2 po, dent : 12, 1.3750 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00166094
N° MFR120B12
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
120B12 SPKT
  • Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    12
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.3750 à 2.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1250 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    4.1250 po
  • Projection du concentrateur
    1.2031 po
  • Diamètre extérieur
    6.5000 po
  • Diamètre du pas
    5.7960 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la dent
    0.92 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120B12
  • Numéro CUP du fabricant
    662289160914
  • CUP_NON
    662289160914
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    10.09 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif