120B13
Pignon à alésage droit - 120 / 1-1/2 po, dent : 13, 1.3750 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00166103
N° MFR120B13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à alésage droit - 120 / 1-1/2 po, dent : 13, 1.3750 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00166103
N° MFR120B13
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
120B13 SPKT
  • Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    13
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.3750 à 3.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.2500 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    4.5625 po
  • Projection du concentrateur
    1.3281 po
  • Diamètre extérieur
    6.9900 po
  • Diamètre du pas
    6.2680 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.0000 po
  • Largeur de la dent
    0.92 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120B13
  • Numéro CUP du fabricant
    662289319688
  • CUP_NON
    662289319688
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    12.75 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif