Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
120B13

Pignon d’alésage en stock – 120 / 1-1/2 po, moyeu B, 13 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166105
N° MFR120B13

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
120B13 SPKT 105152

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    13
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.3750 à 3.0000 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    6.2070 po
  • Largeur de la dent
    0.8940 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475057221
  • CUP_NON
    782475057221
  • Poids
    13.60 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues