120B15

Dodge
120B15

Pignon d’alésage en stock – 120 / 1-1/2 po, moyeu B, 15 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166123
N° MFR120B15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
120B15

Pignon d’alésage en stock – 120 / 1-1/2 po, moyeu B, 15 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166123
N° MFR120B15
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
120B15 SPKT 105154

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    15
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.2500 à 3.2500 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    7.1620 po
  • Largeur de la dent
    0.8940 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475057245
  • CUP_NON
    782475057245
  • Poids
    16.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues