Aperçu
- Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents16
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages1.2500 à 3.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.3750 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de concentrateurB
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu5.2500 po
- Projection du concentrateur1.4531 po
- Diamètre extérieur8.3900 po
- Diamètre du pas7.6890 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.5000 po
- Largeur de la dent0.92 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant120B16
- Numéro CUP du fabricant662289319695
- CUP_NON662289319695
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids19.79 lb