Motion
120B17
Pignon à alésage droit - 120 / 1-1/2 po, dent : 17, 1.2500 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00166139
N° MFR120B17
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à alésage droit - 120 / 1-1/2 po, dent : 17, 1.2500 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00166139
N° MFR120B17
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
120B17 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Nombre de dents
    17
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.3750 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    5-1/4 po
  • Projection du concentrateur
    1-29/64 po
  • Diamètre extérieur
    8.8800 po
  • Diamètre du pas
    8.163 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3-1/2 po
  • Largeur de la dent
    0.92 po
  • CUP_NON
    662289270903
  • Poids
    20.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif