Motion
120B20

Martin
120B20

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 20 dents, 1.2500 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166169
N° MFR120B20
Prix477.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
120B20

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 20 dents, 1.2500 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166169
N° MFR120B20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix477.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
120B20 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    20
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.3750 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Numéro de chaîne
    120
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    5-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    10.371 po
  • Diamètre de l’étrier
    8.7137 po
  • Diamètre du pas
    9.5887 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.5000 po
  • Largeur de la dent
    0.924 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10.37 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    10.37 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950024783
  • CUP_NON
    697950024783
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    25.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues