Motion
120B22
Pignon d’alésage de série 1158856 - 120 / 1-1/2 po , moyeu B, 22 dents, 1.2500 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166183
N° MFR120B22
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série 1158856 - 120 / 1-1/2 po , moyeu B, 22 dents, 1.2500 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166183
N° MFR120B22
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
120B22 SPKT
  • Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    22
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.2500 à 3.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.3750 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    5.2500 po
  • Projection du concentrateur
    1.4531 po
  • Diamètre extérieur
    11.3300 po
  • Diamètre du pas
    10.5400 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.5000 po
  • Largeur de la dent
    0.924 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120B22
  • Numéro CUP du fabricant
    662289591237
  • CUP_NON
    662289591237
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    30.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif