Aperçu
- Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents30
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages1.5000 à 4.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5000 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de concentrateurB
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu6.0000 po
- Projection du concentrateur1.5781 po
- Diamètre extérieur15.1700 po
- Diamètre du pas14.3500 po
- Diamètre maximal de l’alésage4.0000 po
- Largeur de la dent0.924 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant120B30
- Numéro CUP du fabricant662289301041
- CUP_NON662289301041
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids53.90 lb