LF1873K7-1/2

Rexnord (RRX)
LF1873K7-1/2

Chaîne supérieure de table - acier, flexion latérale, 7.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne 1.5000 po, matériau de vol en acétal, couleur havane
N° D’ARTICLE MI00166233
N° MFRLF1873K7-1/2
Prix94.65 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
LF1873K7-1/2

Chaîne supérieure de table - acier, flexion latérale, 7.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne 1.5000 po, matériau de vol en acétal, couleur havane
N° D’ARTICLE MI00166233
N° MFRLF1873K7-1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix94.65 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
LF1873K7-1/2 LF1873TK7.5
  • LF1873TAB 7.5 Inch Wide TableTop Chain With Steel Base Chain and Top Plates Molded in Tan Low Friction Material

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    7.5000 po
  • Pas de chaîne
    1.5 po
  • Matériel de vol
    LF
  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Couleur de vol
    Basse friction havane
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    12 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Guide de dégagement droit
    1.34 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.38 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F (sec)
  • Poids
    0.21 lb
  • Poids par pied
    1.72 lb
  • CUP_NON
    698210695163
  • Matériau de la chaîne
    Basse friction havane

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues