Aperçu
- Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents32
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages1.0000 à 4.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5000 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de concentrateurB
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu6.0000 po
- Projection du concentrateur1.5781 po
- Diamètre extérieur16.1300 po
- Diamètre du pas15.3030 po
- Diamètre maximal de l’alésage4.0000 po
- Largeur de la dent0.924 po
- Largeur entre les ensembles de dents0.9240 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant120B32
- Numéro CUP du fabricant662289211074
- CUP_NON662289211074
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids59.70 lb