120B35

Dodge
120B35

Pignon d’alésage en stock – 120 / 1-1/2 po, moyeu B, 35 dents, 1.3750 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166241
N° MFR120B35
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
120B35

Pignon d’alésage en stock – 120 / 1-1/2 po, moyeu B, 35 dents, 1.3750 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166241
N° MFR120B35
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
120B35 SPKT 105379

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    35
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.3750 à 4.1250 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    16.7113 po
  • Largeur de la dent
    0.8940 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475058594
  • CUP_NON
    782475058594
  • Poids
    40.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues