120C42

Martin
120C42

Pignon B soudé - Enfoui à la taille - moyeu C, 42 dents, 1.5000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166259
N° MFR120C42
Prix1,076.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
120C42

Pignon B soudé - Enfoui à la taille - moyeu C, 42 dents, 1.5000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166259
N° MFR120C42
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
Votre prix1,076.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
120C42 ROULEAU SPK C
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    C
  • Nombre de dents
    42
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.7500 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Numéro de chaîne
    120
  • Type de concentrateur
    C
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    6 po
  • Diamètre extérieur
    20.916 po
  • Diamètre de l’étrier
    19.1972 po
  • Diamètre du pas
    20.0722 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.0000 po
  • Largeur de la dent
    0.924 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    20.92 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    20.92 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950025223
  • CUP_NON
    697950025223
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    98.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues