Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
120C45

Pignon d’alésage en stock – 120 / 1-1/2 po, moyeu en C, 45 dents, 1.3750 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166265
N° MFR120C45

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
120C45 SPKT 105660

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Nombre de dents
    45
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Gamme d’alésages
    1.3750 à 4.1250 po
  • Type de concentrateur
    C
  • Diamètre du pas
    21.4859 po
  • Largeur de la dent
    0.8940 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475239764
  • CUP_NON
    782475239764
  • Poids
    99.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues