140B11
Pignon d’alésage de série 1124585 - 140 / 1-3/4 po , moyeu B, 11 dents, 1.5000 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166309
N° MFR140B11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série 1124585 - 140 / 1-3/4 po , moyeu B, 11 dents, 1.5000 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166309
N° MFR140B11
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
140B11 SPKT
  • Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    11
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.5000 à 2.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.2500 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Projection du concentrateur
    1.3281 po
  • Diamètre extérieur
    7.0100 po
  • Diamètre du pas
    6.2120 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la dent
    0.924 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    140B11
  • Numéro CUP du fabricant
    662289161140
  • CUP_NON
    662289161140
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    11.67 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif