140B11

Martin
140B11

Pignon de type B solide - alésé à la taille - 140 / 1-3/4 po, moyeu B, 11 dents, 1.5000 po d'alésage en stock, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00166312
N° MFR140B11
Prix288.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
140B11

Pignon de type B solide - alésé à la taille - 140 / 1-3/4 po, moyeu B, 11 dents, 1.5000 po d'alésage en stock, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00166312
N° MFR140B11

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix288.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
140B11 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    11
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.2500 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Diamètre extérieur
    7.0100 po
  • Diamètre de l’étrier
    5.1484 po
  • Diamètre du pas
    6.2116 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.75 po
  • Largeur de la dent
    0.924 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.25 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.01 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.01 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950025667
  • CUP_NON
    697950025667
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    11.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues