Motion
140B12

Dodge
140B12

Pignon d’alésage en stock – 140 / 1-3/4 po, moyeu B, 12 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166320
N° MFR140B12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
140B12

Pignon d’alésage en stock – 140 / 1-3/4 po, moyeu B, 12 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166320
N° MFR140B12
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
140B12 SPKT 105162

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    12
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.5000 à 3.0000 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    6.6845 po
  • Largeur de la dent
    0.9240 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475057320
  • CUP_NON
    782475057320
  • Poids
    12.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues