Motion
140B14

Martin
140B14

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 14 dents, 1.5000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166340
N° MFR140B14
Prix405.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
140B14

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 14 dents, 1.5000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166340
N° MFR140B14

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix405.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
140B14 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    14
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.3750 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Numéro de chaîne
    140
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    5-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    8.7170 po
  • Diamètre de l’étrier
    6.8644 po
  • Diamètre du pas
    7.8644 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.7500 po
  • Largeur de la dent
    0.924 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    8.72 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8.72 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950025759
  • CUP_NON
    697950025759
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    20.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues