140B15
Pignon d’alésage de série 1124619 - 140 / 1-3/4 po , moyeu B, 15 dents, 1.5000 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166346
N° MFR140B15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série 1124619 - 140 / 1-3/4 po , moyeu B, 15 dents, 1.5000 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166346
N° MFR140B15
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
140B15 SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 25 dents sur les chaînes 40 à 160
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    15
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.3750 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    6.2500 po
  • Diamètre extérieur
    9.2800 po
  • Diamètre du pas
    8.4170 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.2500 po
  • Largeur de la dent
    0.9240 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1124619
  • Numéro CUP du fabricant
    662289141104
  • CUP_NON
    662289141104
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    24.75 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif