Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Nombre de dents16
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5000 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu6-1/4 po
- Projection du concentrateur1-37/64 po
- Diamètre extérieur9.8500 po
- Diamètre du pas8.97 po
- Diamètre maximal de l’alésage4-1/4 po
- Largeur de la dent0.924 po
- CUP_NON662289271122
- Poids27.60 lb