140B21

Dodge
140B21

Pignon d’alésage en stock – 140 / 1-3/4 po, moyeu B, 21 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166405
N° MFR140B21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
140B21

Pignon d’alésage en stock – 140 / 1-3/4 po, moyeu B, 21 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166405
N° MFR140B21
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
140B21 SPKT 105170

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    21
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.5000 à 4.2500 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    11.6979 po
  • Largeur de la dent
    0.9240 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475057405
  • CUP_NON
    782475057405
  • Poids
    39.90 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues