LF1873SSK10

Rexnord (RRX)
LF1873SSK10

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, flexion latérale, largeur de 10.0000 po, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00166506
N° MFRLF1873SSK10
Prix157.90 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
LF1873SSK10

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, flexion latérale, largeur de 10.0000 po, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00166506
N° MFRLF1873SSK10
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
Votre prix157.90 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
LF1873SSK10 LF1873TSSK10
  • LF1873TAB 10 Inch Wide TableTop Chain With Stainless Steel Base Chain and Top Plates Molded in Tan Low Friction Material

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    10.0000 po
  • Pas de chaîne
    1.5 po
  • Matériel de vol
    LF
  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Couleur de vol
    Basse friction havane
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    12 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Normes respectées
    FDA
  • Guide de dégagement droit
    1.31 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.38 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Poids
    0.23 lb
  • Poids par pied
    1.87 lb
  • CUP_NON
    698210695224
  • Matériau de la chaîne
    Basse friction havane

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues