160B8

Martin
160B8

Pignon de type B solide - alésé à la taille - 160 / 2 po, moyeu B, 8 dents, 1.5000 po d'alésage en stock, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00166531
N° MFR160B8
Prix347.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
160B8

Pignon de type B solide - alésé à la taille - 160 / 2 po, moyeu B, 8 dents, 1.5000 po d'alésage en stock, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00166531
N° MFR160B8
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
Prix347.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
160B8 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    8
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.2500 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Diamètre extérieur
    6.0280 po
  • Diamètre de l’étrier
    4.2013 po
  • Diamètre du pas
    5.2263 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.875 po
  • Largeur de la dent
    1.156 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.25 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.03 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6.03 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950026701
  • CUP_NON
    697950026701
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    8.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues