160B9

Martin
160B9

Pignon de type B solide - alésé à la taille - 160 / 2 po, moyeu B, 9 dents, 1.5000 po d'alésage en stock, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00166535
N° MFR160B9
Prix365.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
160B9

Pignon de type B solide - alésé à la taille - 160 / 2 po, moyeu B, 9 dents, 1.5000 po d'alésage en stock, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00166535
N° MFR160B9
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
Prix365.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 160B9 B
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    9
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.2500 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    3.6250 po
  • Diamètre extérieur
    6.6950 po
  • Diamètre de l’étrier
    4.7338 po
  • Diamètre du pas
    5.8476 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.125 po
  • Largeur de la dent
    1.156 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.25 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.69 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6.69 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950026725
  • CUP_NON
    697950026725
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    10.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues