160B11

Dodge
160B11

Pignon d’alésage en stock – 160 / 2 po, moyeu B, 11 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166546
N° MFR160B11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
160B11

Pignon d’alésage en stock – 160 / 2 po, moyeu B, 11 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166546
N° MFR160B11
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
160B11 SPKT 105172

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    11
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.5000 à 3.2500 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    7.0028 po
  • Largeur de la dent
    1.1560 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475057429
  • CUP_NON
    782475057429
  • Poids
    19.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues