160B13

Dodge
160B13

Pignon d’alésage en stock – 160 / 2 po, moyeu B, 13 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166565
N° MFR160B13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
160B13

Pignon d’alésage en stock – 160 / 2 po, moyeu B, 13 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166565
N° MFR160B13
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
160B13 SPKT 105174

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    13
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.5000 à 4.0000 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    8.2761 po
  • Largeur de la dent
    1.1560 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475057443
  • CUP_NON
    782475057443
  • Poids
    28.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues