160B15
Pignon à alésage droit - 160 / 2 po, dent : 15, 1.5000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00166583
N° MFR160B15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à alésage droit - 160 / 2 po, dent : 15, 1.5000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00166583
N° MFR160B15
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
160B15 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Nombre de dents
    15
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.7500 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    7 po
  • Projection du concentrateur
    1-19/32 po
  • Diamètre extérieur
    10.610 po
  • Diamètre du pas
    9.62 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5-1/4 po
  • Largeur de la dent
    1.156 po
  • CUP_NON
    662289291304
  • Poids
    36.85 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif