Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Nombre de dents17
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage2.7500 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu7 po
- Projection du concentrateur1-19/32 po
- Diamètre extérieur11.900 po
- Diamètre du pas10.885 po
- Diamètre maximal de l’alésage5-1/4 po
- Largeur de la dent1.156 po
- CUP_NON662289319763
- Poids43.85 lb