160B17

Dodge
160B17

Pignon d’alésage en stock – 160 / 2 po, moyeu B, 17 dents, 1.3750 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166605
N° MFR160B17
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
160B17

Pignon d’alésage en stock – 160 / 2 po, moyeu B, 17 dents, 1.3750 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166605
N° MFR160B17
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
160B17 SPKT 105178

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    17
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.3750 à 5.2500 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    10.8225 po
  • Largeur de la dent
    1.1560 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475057481
  • CUP_NON
    782475057481
  • Poids
    44.90 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues