160B19

Dodge
160B19

Pignon à alésage droit - 160 / 2 po, dent : 19, 1.5000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00166623
N° MFR160B19
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
160B19

Pignon à alésage droit - 160 / 2 po, dent : 19, 1.5000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00166623
N° MFR160B19
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
160B19 SPKT 105180

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Nombre de dents
    19
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.7500 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    7 po
  • Projection du concentrateur
    1.594 po
  • Diamètre extérieur
    13.186 po
  • Diamètre du pas
    12.0958 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5-1/4 po
  • Largeur de la dent
    1.156 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    105180
  • CUP_NON
    782475057504
  • Poids
    52.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues