160B23

Martin
160B23

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 23 dents, 1.5000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166656
N° MFR160B23
Prix1,195.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
160B23

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 23 dents, 1.5000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166656
N° MFR160B23
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
Votre prix1,195.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 160B23 B
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    23
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.7500 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Numéro de chaîne
    160
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    7 po
  • Diamètre extérieur
    15.751 po
  • Diamètre de l’étrier
    13.6287 po
  • Diamètre du pas
    14.6879 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.2500 po
  • Largeur de la dent
    1.156 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    15.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    15.75 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950027111
  • CUP_NON
    697950027111
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    68.34 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues