Aperçu
Description du fabricant
160B24 SPKT
- Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents24
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages1.5000 à 5.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.0000 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de concentrateurB
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu7.0000 po
- Projection du concentrateur1.8438 po
- Diamètre extérieur16.3900 po
- Diamètre du pas15.3230 po
- Diamètre maximal de l’alésage5.2500 po
- Largeur de la dent1.156 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant160B24
- Numéro CUP du fabricant662289151363
- CUP_NON662289151363
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids87.10 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité