Motion
160B26
Pignon d’alésage de série 1124890 - 160 / 2 po , moyeu B, 26 dents, 1.5000 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166674
N° MFR160B26
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série 1124890 - 160 / 2 po , moyeu B, 26 dents, 1.5000 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166674
N° MFR160B26
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
160B26 SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
  • Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
  • Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    26
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.9375 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    7.0000 po
  • Diamètre extérieur
    17.6700 po
  • Diamètre du pas
    16.5930 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.2500 po
  • Largeur de la dent
    1.1560 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1124890
  • Numéro CUP du fabricant
    662289281398
  • CUP_NON
    662289281398
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    83.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif