LF1873SSK450

Rexnord (RRX)
LF1873SSK450

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, flexion latérale, largeur de 4.500 po, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00166714
N° MFRLF1873SSK450
Prix115.80 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
LF1873SSK450

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, flexion latérale, largeur de 4.500 po, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00166714
N° MFRLF1873SSK450

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix115.80 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
LF1873SSK450 LF1873TSSK4.5
  • LF1873TAB 4.5 Inch Wide TableTop Chain With Stainless Steel Base Chain and Top Plates Molded in Tan Low Friction Material

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    4.5000 po
  • Pas de chaîne
    1.5 po
  • Matériel de vol
    LF
  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Couleur de vol
    Basse friction havane
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    12 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Normes respectées
    FDA
  • Guide de dégagement droit
    1.31 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.38 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Poids
    0.19 lb
  • Poids par pied
    1.52 lb
  • CUP_NON
    698210695194
  • Matériau de la chaîne
    Basse friction havane

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues