160C45

Martin
160C45

Pignon B soudé - Enfoui à la taille - moyeu C, 45 dents, 1.5000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166719
N° MFR160C45
Prix2,689.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
160C45

Pignon B soudé - Enfoui à la taille - moyeu C, 45 dents, 1.5000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166719
N° MFR160C45
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
Votre prix2,689.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
160C45 ROULEAU SPK C
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    C
  • Nombre de dents
    45
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.0000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Numéro de chaîne
    160
  • Type de concentrateur
    C
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    8 po
  • Diamètre extérieur
    29.801 po
  • Diamètre de l’étrier
    27.6287 po
  • Diamètre du pas
    28.6712 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.5000 po
  • Largeur de la dent
    1.156 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    29.8 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    29.8 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950027395
  • CUP_NON
    697950027395
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    234.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues