180B12
Pignon d’alésage en stock – 180 / 2-1/4 po, moyeu B, 12 dents, 1.3750 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166759
N° MFR180B12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 180 / 2-1/4 po, moyeu B, 12 dents, 1.3750 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166759
N° MFR180B12
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
180B12 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    180 / 2-1/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    12
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.5000 à 4.0000 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    8.6930 po
  • Largeur de la dent
    1.3010 po
  • Numéro CUP du fabricant
    097039318336
  • CUP_NON
    097039318336
  • Poids
    34.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues