180B13

Martin
180B13

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 13 dents, 1.5000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166760
N° MFR180B13
Prix863.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
180B13

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 13 dents, 1.5000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166760
N° MFR180B13
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
Votre prix863.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
180B13 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    180 / 2-1/4 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    13
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.1250 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Numéro de chaîne
    180
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    6-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    10.479 po
  • Diamètre de l’étrier
    7.9273 po
  • Diamètre du pas
    9.4018 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.6250 po
  • Largeur de la dent
    1.301 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10.48 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    10.48 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950027760
  • CUP_NON
    697950027760
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    40.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues