180B19

Martin
180B19

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 19 dents, 1.5000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166786
N° MFR180B19
Prix1,652.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
180B19

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 19 dents, 1.5000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166786
N° MFR180B19
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
Prix1,652.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
180B19 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    180 / 2-1/4 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    19
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.5000 à 5.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.3750 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Numéro de chaîne
    180
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre extérieur
    14.834 po
  • Diamètre de l’étrier
    12.2173 po
  • Diamètre du pas
    13.67 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.3750 po
  • Largeur de la dent
    1.3010 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    14.83 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    14.83 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950027883
  • CUP_NON
    697950027883
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    74.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues