Motion
180B22

Martin
180B22

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 22 dents, 1.5000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166798
N° MFR180B22
Prix1,932.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
180B22

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 22 dents, 1.5000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166798
N° MFR180B22
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
Prix1,932.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 180B22 B
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    180 / 2-1/4 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    22
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.5000 à 5.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.3750 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Numéro de chaîne
    180
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre extérieur
    16.999 po
  • Diamètre de l’étrier
    14.404 po
  • Diamètre du pas
    15.81 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.3750 po
  • Largeur de la dent
    1.3010 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    17 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    17 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950027944
  • CUP_NON
    697950027944
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    92.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues