Motion
180B25

Martin
180B25

Pignon d’alésage de série - 180 / 2-1/4 po, moyeu B, 25 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166815
N° MFR180B25
Prix2,478.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
180B25

Pignon d’alésage de série - 180 / 2-1/4 po, moyeu B, 25 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166815
N° MFR180B25
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
Prix2,478.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 180B25 B
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    180 / 2-1/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    25
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.3750 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    7-1/2 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    19.161 po
  • Diamètre de l’étrier
    16.5107 po
  • Diamètre du pas
    17.9521 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.3750 po
  • Numéro de chaîne
    180
  • Largeur de la dent
    1.301 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    19.16 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    19.16 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950028002
  • CUP_NON
    697950028002
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    113.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif