Motion
180B28

Martin
180B28

Pignon d’alésage de série - 180 / 2-1/4 po, moyeu B, 28 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166819
N° MFR180B28
Prix3,064.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
180B28

Pignon d’alésage de série - 180 / 2-1/4 po, moyeu B, 28 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166819
N° MFR180B28
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
Prix3,064.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 180B28 B
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    180 / 2-1/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    28
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    8 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    21.319 po
  • Diamètre de l’étrier
    18.6897 po
  • Diamètre du pas
    20.0957 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.5000 po
  • Numéro de chaîne
    180
  • Largeur de la dent
    1.301 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    21.32 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    21.32 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950028026
  • CUP_NON
    697950028026
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    135.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues