Motion
180B28
Pignon d’alésage de série - 180 / 2-1/4 po, moyeu B, 28 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166822
N° MFR180B28
Prix2,542.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 180 / 2-1/4 po, moyeu B, 28 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166822
N° MFR180B28
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
Prix2,542.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
180B28 SPKT

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    180 / 2-1/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    28
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.5000 à 5.5000 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    20.0960 po
  • Largeur de la dent
    1.3010 po
  • Numéro CUP du fabricant
    097039318473
  • CUP_NON
    097039318473
  • Poids
    135.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues