Motion
180C35

Martin
180C35

Pignon d’alésage de série – 180 / 2-1/4 po, moyeu en C, 35 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166827
N° MFR180C35
Prix3,797.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
180C35

Pignon d’alésage de série – 180 / 2-1/4 po, moyeu en C, 35 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166827
N° MFR180C35
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
Prix3,797.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
180C35 ROULEAU SPK C
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    180 / 2-1/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    C
  • Nombre de dents
    35
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.3750 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    8.500 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    C
  • Diamètre extérieur
    26.350 po
  • Diamètre de l’étrier
    23.6693 po
  • Diamètre du pas
    25.1006 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.7500 po
  • Numéro de chaîne
    180
  • Largeur de la dent
    1.301 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    26.35 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    26.35 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950028071
  • CUP_NON
    697950028071
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    222.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues