Motion
180C40

Martin
180C40

Pignon d’alésage de série – 180 / 2-1/4 po, moyeu en C, 40 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166831
N° MFR180C40
Prix4,197.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
180C40

Pignon d’alésage de série – 180 / 2-1/4 po, moyeu en C, 40 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166831
N° MFR180C40
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
Prix4,197.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
180C40 ROULEAU SPK C
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Nombre de torons entre
    1
  • Numéro de chaîne et pas
    180 / 2-1/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de dents
    40
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre extérieur
    29.939 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    C
  • Diamètre de l’étrier
    27.2714 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Numéro de chaîne
    180
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    697950028095
  • Diamètre du moyeu
    8.500 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.3750 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950028095
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.7500 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du pas
    28.6774 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    29.94 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    29.94 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Largeur de la dent
    1.301 po
  • Poids
    270.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues