Motion
200B10

Martin
200B10

Pignon d’alésage de série - 200 / 2-1/2 po, moyeu B, 10 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166853
N° MFR200B10
Prix548.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
200B10

Pignon d’alésage de série - 200 / 2-1/2 po, moyeu B, 10 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166853
N° MFR200B10
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
Votre prix548.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 200B10 B
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Pas de numéro de chaîne
    200 / 2-1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    10
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    5.5000 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    9.1940 po
  • Diamètre de l’étrier
    6.5282 po
  • Diamètre du pas
    8.0902 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.75 po
  • Largeur de la dent
    1.389 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.19 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9.19 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950028163
  • CUP_NON
    697950028163
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    26.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues